Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2150-2160 PH-06 3K-Schraubendreher-Satz 6-teilig IS 4-8 PH 1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1482319
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2150-2160 PH-06
EAN/GTIN:
     4010886812372
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,66 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Abrollschutz:
Ja
Stückliste (Text):
3K-Schraubendrehereinsatz Schlitz No. 2150, SW 4 5,5 6,5 8 mm 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2
VDE zertifiziert:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Griff vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2150 4
ab € 2,81*
Sonstiges
Gedore
2150 5,5
ab € 2,99*
Sonstiges
Gedore
2150 6,5
ab € 5,57*
Sonstiges
Gedore
2150 8
ab € 6,91*
Sonstiges
Gedore
2160 PH 1
ab € 3,22*
Sonstiges
Gedore
2160 PH 2
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.