Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.28/4 Stehbolzenausdreher 5 - 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1465031
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.28/4
EAN/GTIN:
     4036976111071
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
bolzenausdreher gedore
bolzenausdreher
Zum Ausdrehen von beschädigten Stehbolzen mit Rechts- oder Linksgewinde, Auch für extrem kurze Stehbolzenenden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser, Bolzen (Steh-) [mm]:
5-26 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,6 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
19 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Abzieher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.