Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.19/3 Abzieher 3-armig 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1465023
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1465023
EAN/GTIN:
     4036976111101
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme:
3
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
22 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
7,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2:
22 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP1
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
4,5 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
22 mm
Spanntiefe nutzbar b:
200 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.):
200 mm
Spindel Gewindegröße:
G 1/2 x 282
Zugkraft (max.):
5 t
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher gedore, abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.