Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.19/2 Abzieher 3-armig 160x140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1465015
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.19/2
EAN/GTIN:
     4036976111095
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme:
3
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
160 mm
Spindel Gewindegröße:
M18 x 1,5 x 215 mm
Zugkraft (max.) [t]:
3 t
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
21 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
6,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
20 mm
Hydraulikspindel optional:
-
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
2,7 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
19 mm
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: gedore abzieher 3-armig, abzieher gedore, abzieher, Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.