Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.19/1 Abzieher 3-armig 110x110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1465007
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1465007
EAN/GTIN:
     4036976111088
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme:
3
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
17 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2:
18 mm
Hydraulikspindel optional:
-
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,4 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Spanntiefe nutzbar b:
110 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.):
110 mm
Spindel Gewindegröße:
M 14x1,5 x 163
Zugkraft (max.):
2 t
Weitere Suchbegriffe: abzieher gedore, abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.