Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.18/3 Abzieher 2-armig 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1464981
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.18/3
EAN/GTIN:
     4036976111132
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
22 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP1
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
3,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
22 mm
Schrauben inklusive:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
200 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
200 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G1/2" x 282 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
5 t
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Anzahl der Arme:
2
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenende mit Schlitz:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
22 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.