Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.18/1 Abzieher 2-armig 110x110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1464965
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1464965
EAN/GTIN:
     4036976111118
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl der Arme:
2
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
17 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2:
18 mm
Hydraulikspindel optional:
-
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht:
1 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Schrauben inklusive:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b:
110 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.):
110 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M 14x1,5 x 163
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.):
2 t
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher gedore, abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.