Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-ITX 19 LKP Satz Schraubendrehereinsätze 1/2" in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1402226
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ES-ITX 19 LKP
EAN/GTIN:
     4010886804278
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100 708
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
1500 E-ITX 19 LKP 708 ITX 19 T20 ITX 19 T25 ITX 19 T27 ITX 19 T30 ITX 19 T40 ITX 19 T45 ITX 19 T50 ITX 19 T55 ITX 19 T60 ITX 19 L T20-100 ITX 19 L T25-100 ITX 19 L T27-100 ITX 19 L T30-100 ITX 19 L T40-100 ITX 19 L T45-100 ITX 19 L T50-100 ITX 19 L T55-100 ITX 19 L T60-100
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
2,156 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.071,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.