| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-1402196 Herst.-Nr.: 1402196 EAN/GTIN: 4010886804230 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Geliefert in 1500 ES-Modulen Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt Öl- und säurebeständig Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar Stückliste: 8000 A 1 8000 A 2 8000 A 21 8000 J 1 8000 J 2 8000 J 21 Weitere Informationen: | | Aufbewahrung: | ES-Kunststoffmodul | Gesamtbreite: | 158 mm | Gesamtlänge: | 310 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | ABS-Kunststoff | Netto-Gewicht: | 1,136 kg | REACH: | konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, seegeringzange gedore, modul werkzeuge, Zangenset, Abisolierzange, Elektronikzangen-Set, Flachzange, Gripzange, Kneifzange, Kombizange, Kraftseitenschneider, Monierzange, Plombenzange, Rohrzange, Rundzange, Seitenschneider, Syphonzange, Telefonzange, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Vornschneider, Waschbeckenzange, Wasserpumpenzange, Zange, Zange für Sicherungsringe, Zangensatz, Zangen-Satz, Zangen-Set |
| | |
| |