Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 708 TX-Größenprüfer E4-E16/T10-T60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1394428
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1394428
EAN/GTIN:
     4010886806555
Suchbegriffe:
Profilabtaster
Profillehre
Profilschablone
Torx-Profillehre

Produktbeschreibung:

Zur leichten Größenbestimmung von TX, innen von E4 bis E16, außen von T10 bis T60

Stückliste:

E4 - E16 T10 - T60
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Netto-Gewicht:
0,022 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, profilabtaster, Gewindemesswerkzeug, Datenschieber, DIN-Gewindeschieber, Gewindedatenschieber, Gewindelehre, Gewindeschieber, Gutlehr-/Einstellring, Hilfsmittel zur Gewindeberechnung, Hilfsmittel zur Gewindeberechnung und -messung, Hilfsmittel zur Gewindekalkulation
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.