Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.07/4-5 Universal-Abzieher 3-armig 520x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1305425
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1305425
EAN/GTIN:
     4036976125139
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend
Kräftige, ergonomisch geformte Traverse
Haken glühend im Gesenk geschmiedet
Abzughaken mit bewährter Schraubverbindung für eine kraftschlüssige Verbindung
Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar
Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig
Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Anzahl der Arme:
3
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
36 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
6,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2:
28 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP3
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Netto-Gewicht:
25,2 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
36 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b:
500 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.):
450 mm
Spannweite Aussenabziehen (min.):
150 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.):
530 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.):
270 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G 1 x 360
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.):
10 t
Weitere Suchbegriffe: abzieher gedore, abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 722,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,29*
€ 965,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,50*
€ 900,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,66*
€ 887,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,40*
€ 875,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,97*
€ 860,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.