Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.07/4-3 Universal-Abzieher 3-armig 520x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1305085
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.07/4-3
EAN/GTIN:
     4036976125115
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend, Kräftige, ergonomisch geformte Traverse, Haken glühend im Gesenk geschmiedet, Abzughaken mit bewährter Schraubverbindung für eine kraftschlüssige Verbindung, Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig, Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig, Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP3
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
21,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
36 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
300 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
450 mm
Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]:
150 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
530 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
270 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G1" x 360 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
10 t
Anzahl der Arme:
3
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
36 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
6,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: gedore abzieher 3-armig, abzieher gedore, abzieher, Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,24*
€ 851,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,72*
€ 823,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,15*
€ 804,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,01*
€ 793,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,09*
€ 783,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.