Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.07/2A-E Schnellspann-Abzieher, 3-armig, 200x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1227459
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.07/2A-E
EAN/GTIN:
     4036976106435
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend, Kräftige, ergonomisch geformte Traverse, Haken glühend im Gesenk geschmiedet, Selbsttragende Haken mit T-Profil für eine formschlüssige Verbindung, Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einstellen und Nachjustieren - ohne Werkzeugeinsatz, Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig, Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig, Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP1
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
22 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Ja
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
150 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
200 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
260 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
100 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G1/2" x 210 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Verwendungsart:
innen_und_aussenabziehen
Zugkraft (max.) [t]:
5 t
Anzahl der Arme:
3
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
30 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: gedore abzieher 3-armig, abzieher gedore, abzieher, Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.