Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8200-01 Drehwinkel-Messgerät 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1195980
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1195980
EAN/GTIN:
     4002805918036
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Produktbeschreibung:

Zusätzlicher Winkelanzug beim kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment-Drehwinkelanzug
Separate Drehwinkel-Messgeräte mit 1/2" bzw. 3/4" Vierkantantrieb
Für den zusätzlich präzisen Winkelanzug (0 - 360°) beim kontrollierten Schraubenanzug
1/2" Vierkant mit Kugelsicherung bzw. 3/4" Vierkant mit Stiftsicherung
No. 8200-01/-02 Werkstattmodelle mit verschiebbarem Krallen- und Magnetarm
No. 8200-11 nur mit Magnetarm - einfache Ausführung
Zu Betätigen in Verbindung mit einem passenden Drehmomentschlüssel
Die maximale Last des Drehmomentschlüssels darf nicht überschritten werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
1/2 Inch
Antriebsvierkant:
1/2 Inch
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1:
80 mm
Netto-Gewicht:
0,33 kg
REACH:
konform
Skalenring:
0-360 Grad
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, Drehwinkel-Messgerät, Drehwinkelmessgerät, drehmomentprüfgerät rahsol, drehmoment tester, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.988,23*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,81*
Ähnlich
Gedore
2648636
ab € 702,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.