Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Winkelschiene,z.Aufdüb.,gelb,Stahl,verzinkt,pulverbeschichtet,100x100x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-86649
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     86649
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Schrammbord
schrammbord
K.57 Winkelschiene,z.Aufdüb.,gelb,Stahl,verzinkt,pulverbeschichtet,100x100x500mm

K.57 Winkelschiene, zum Aufdübeln, 45° Gehrungschnitt für Winkelmontage, kann zusätzlich mit gelb/schwarzer Warnmarkierung gemäß ASR 1.3 ausgestattet werden, Farbe: gelb, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 6 mm, mit 2 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Format: 100 x 100 mm, Länge: 500 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial (Bolzenanker Artikel 41886)
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Abgrenzungen, Stahlschutzbügel, Absperrungen, Winkelschiene
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_60139
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.