Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe C, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe: 60mm, 78x35,7mm, 5 Bogen/VE, 10/Bogen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-79022
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_79022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett 60 mm
Buchstabe C,weiß/schwarz,Folie,Schrifthöhe: 60mm,78x35,7mm,5 Bogen/VE,10/Bogen

Buchstabe C, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, Schrifthöhe: 60 mm,Format: 78 x 35,7 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 Bogen, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Z
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Verpackungskennzeichen, Zahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,28*
€ 34,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,78*
€ 31,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_188451
ab € 3,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188420
ab € 3,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79020
ab € 21,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188421
ab € 3,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79021
ab € 21,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188422
ab € 3,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188423
ab € 3,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79023
ab € 21,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79024
ab € 21,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188425
ab € 3,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79025
ab € 21,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79026
ab € 21,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79027
ab € 21,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188428
ab € 3,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79028
ab € 21,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.