Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindestrich, weiß/schwarz,Folie, Schrifthöhe 60mm, 78x35,7mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-188451
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_188451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindestrich
bindestrich
Bindestrich, weiß/schwarz,Folie, Schrifthöhe 60mm, 78x35,7mm, 10/Bogen

Bindestrich, für den Außeneinsatz geeignet, extrem robust und widerstandsfähig, für Lagerplätze, Regale, Kisten, Geräte und Maschinen, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, permanent haftend, abriebfest durch Oberflächenschutz, wasser- undölbeständig, Schrifthöhe: 60 mm, Format: 78 x 35,7 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Zahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 1 Stück (ab € 3,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_188420
ab € 3,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79020
ab € 21,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188421
ab € 3,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79021
ab € 21,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188422
ab € 3,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79022
ab € 21,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188423
ab € 3,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79023
ab € 21,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79024
ab € 21,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188425
ab € 3,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79025
ab € 21,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79026
ab € 21,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79027
ab € 21,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188428
ab € 3,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79028
ab € 21,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.