Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Absperrkette, gelb/schwarz, Stahl, verzinkt, Ø 6mm, Bundlänge max. 15m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-7814
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette stahl
absperrkette
K.57 Absperrkette, gelb/schwarz, Stahl, verzinkt, Ø 6mm, Bundlänge max. 15m

K.57 Absperrkette, ideal für dauerhaften Außeneinsatz, bei sorgfältigem Umgang mit der Kette für lange Zeit korrosionsbeständig, Farbe: gelb/schwarz, Farbwechsel ca. alle 50 cm, Material: Stahl, feuerverzinkt, polyesterbeschichtet, Durchmesser: 6 mm, Bundlänge: maximal 15 m, Gewicht: 63 kg/100 m, Bitte bestellen Sie für größere Lauflängen zusätzlich Verbindungsglieder (Artikel: 19151)!
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Verkehrssicherungen, Absperrketten, Stahlketten, Rundstahlketten, Absperrungen, Stahlabsperrketten, Absperrung, Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,32*
€ 24,18
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,25*
€ 24,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,55*
€ 23,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,52*
€ 22,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,02*
€ 21,44
pro Meter
ab 30 Meter
€ 17,77*
€ 21,15
pro Meter
ab 60 Meter
€ 16,72*
€ 19,90
pro Meter
ab 90 Meter
€ 16,07*
€ 19,12
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,10*
€ 15,59
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
19151
ab € 32,94*
Zubehör
Kroschke
45471
ab € 297,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.