| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-45471 Herst.-Nr.: 45471 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| K.57 Vorteils-Set Schutzpfosten XL Duo,Pfosten XL,Absperrkette,S-Haken und Anker
K.57 Vorteils-Set Schutzpfosten XL Duo, geeignet zum Schützen und Absperren im Innen- und Außenbereich, bestehend aus: 2 Schutzpfosten XL, mit 2 Kettenösen, Farbe: gelb/schwarz, Durchmesser: 76 mm, Höhe: 1000 mm, inklusive Bodenplatte mit 4 Bohrungen, 2 m Absperrkette, Farbe: gelb/schwarz, Durchmesser: 6 mm, 1 Verpackungseinheit mit 20 S-Haken, Farbe: gelb/schwarz, Durchmesser: 6 mm und 2 Verpackungseinheiten mit 4 Bolzenanker B 10-10-16/85 zum Aufdübeln Weitere Informationen: | | Sorte: | Pfosten | Absperrsystem | Material: | Stahl | Grundfarbe: | schwarz/gelb | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Poller, Rammschutzpoller, Rundstahlhaken, S-Haken, absperrkette schwarz-gelb stahl, absperrkette stahl, absperrkette, Absperrpfosten, Absperrsystem, Rammschutz, Absperrketten, Pfosten, Schutzpfosten, Set |
| | |
| |