Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetikett Aceton, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 52x74mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-764003
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_764003
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Gefahrstoffetiketten Aceton gemäß G...
Gefahrstoffetikett Aceton, gem.GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 52x74mm, 10/Bogen

Gefahrstoffetikett Aceton, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde bis 3 Liter, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 52 x 74 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
52x74mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Gefahrstoffaufkleber, Raute, GHS-Etikett, Aceton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 1,586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 26,25*
€ 31,24
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 26,03*
€ 30,98
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,20*
€ 28,80
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 15,86*
€ 18,87
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_764004
ab € 20,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_764005
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.