| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-7338 Herst.-Nr.: 7338 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| K.57 Anfahrschutzprofil,U-Form,z.Aufdübeln,gelb pulverbeschichtet,160x400x160mm
K.57 Anfahrschutzprofil, U-Form mit 120 mm Öffnung, zum Aufdübeln, gemäß DGUV-Regel 108-007, TÜV-geprüft, gelb/schwarze Folienzuschnitte gemäß ASR A1.3, zur einfachen Selbstmontage, verhindert Schäden beim Ein- und Auslagern, Farbe: gelb (RAL 1023), Material: pulverbeschichtetes Stahl, U-Form, Seitenlänge ca. 160 mm, Höhe: 400 mm, mit 6 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Lieferung ohne Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandschutzbügel, Wandschutzprofil, Anfahrschutzbügel, Anfahrsicherung, Stahlbügel, Stahlprofil, Schutzprofil |
| | |
| |