Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Scherensperre, leicht, gelb/schwarz, stufenlos ausziehbar bis 2m, 6,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-7178
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7178
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherensperre kroschke
K.57 Scherensperre, leicht, gelb/schwarz, stufenlos ausziehbar bis 2m, 6,5kg

K.57 Scherensperre, leicht, für die Sperrung von Gängen und Wegen, zur Sicherung vongelagerten Produkten oder als Leitsystem durch den Betrieb, für den Inneneinsatz, sehr standfest, mit Ösen für Absperrband, stufenlos ausziehbar bis 2 m, Farbe: gelb/schwarz, Material: Ständer aus Stahlrohr, Stäbe aus Flachstahl, Maße zusammengeklappt: 300 x 950 x 450 mm, Gewicht: 6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, Straßensperren, Bausperren, Straßensperre, Bausperre, Wegsperre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
15834
ab € 147,86*
Sonstiges
Kroschke
7179
ab € 217,79*
Sonstiges
Kroschke
7919
ab € 216,27*
Sonstiges
Kroschke
7182
ab € 297,32*
Sonstiges
Kroschke
7918
ab € 298,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.