| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-60753 Herst.-Nr.: KSI_60753 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sigma-Pfosten für Stahlschutzplanken, Typ B, mit Fußplatte, gelb, 750mm
Sigma-Pfosten für Stahlschutzplanken, Typ B, für Doppelbeplankung, mit Fußplatte zumAufdübeln, ein zweites Loch ermöglicht die Befestigung eines zweiten Schutzplankenholms, zum Verschrauben von zwei Planken mit einem Pfosten werden 2 Stützbügel, Pfostenwerden alle 2 m Lauflänge gesetzt, Befestigung im Boden erfolgt mit 4 Verbundklebeankern je Pfosten, Farbe: gelb beschichtet, Material: Stahl, feuerverzinkt, Höhe: 750 mm, Gewicht: 15 kg Weitere Informationen: | | Sorte: | Stahlschutzplanken | Material: | Stahl | Grundfarbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutz, Stahlschutzplankenzubehör, Leitplanken, Leitplankenzubehör, Leitpfosten, Zubehör, Stahlschutz |
| | |
| |