Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90°-Innenwinkel für Stahlschutzplanke Typ B, gelb, SL 520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-60129
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     60129
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Leitplanken Zubehör
Leitplankenhalterung
Stahlschutzplanken Zubehör
leitplanken zubehör
90°-Innenwinkel für Stahlschutzplanke Typ B, gelb, SL 520mm

90°-Innenwinkel für Stahlschutzplanke Typ B, verbindet Planken an der Außenseite vonKurven und Ecken platzsparend und sicher, pulverbeschichtet, Farbe: gelb (RAL 1023),Schenkellänge: 520 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutz, Decklasche, Stahlschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
60130
ab € 152,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.