Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutklasse 7
>
Artikel
Gefahrgutzettel (Placards) Kl. 7A Radioactive I, Kunststoff, 300x300mm, IMDG-Code, ADR, IATA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-59014
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
59014
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Radioactive
Gefahrgutetiketten Klasse 7 Radioak...
Gefahrgutetiketten Klasse 7 Spaltba...
Gefahrgutklasse 7
Gefahrgutzettel (Placards) Kl. 7A Radioactive I, Kunststoff, 300x300mm
Gefahrgutzettel (Placards) Klasse 7A Radioactive I, gemäß IMDG-Code, ADR, IATA, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 300 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Gefahrgutklasse:
7A
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
weiß
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Fahrzeugsicherheit, -ausstattung
>
Gefahrenzettel
Weitere Suchbegriffe:
gefahrgutklasse 7
,
Sicherheitskennzeichen
,
Warnschilder
,
Placards
,
Großzettel
,
Gefahrzettel
,
Gefahrgutzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 11 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 21 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gefahrgutzettel (Placards) Kl. 7A Radioactive I, Aluminium, 250x250mm, IMDG-Code, ADR, IATA
Kroschke
30669
€ 23,53*
Sonstiges
Gefahrgutzettel (Placards) Kl. 7A Radioactive I, Aluminium, 300x300mm, IMDG-Code, ADR, IATA
Kroschke
30670
€ 24,24*
Sonstiges
Gefahrgutzettel (Placards) Kl. 7A Radioactive I, Folie, seewasserbeständig, 300x300mm, IMDG-Code, ADR, IATA
Kroschke
59015
€ 9,67*
Sonstiges
Gefahrgutzettel (Placards) Kl. 7A Radioactive I, Kunststoff, 250x250mm, IMDG-Code, ADR, IATA
Kroschke
70087
€ 15,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.