Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Kettenständer-Set Universal Medi,6-tlg.,rot/weiß,Kette langnachl.,H 900mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5734
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     5734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
K.57 Kettenständer-Set Universal Medi,6-tlg.,rot/weiß,Kette langnachl.,H 900mm

K.57 Kettenständer-Set Universal Medi, 6-teilig, bestehend aus: 6 Kettenständern, 10m Kunststoffkette, langnachleuchtend, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, schwarze Standfüße, Material: Kunststoff, Durchmesser: 300 mm, Gewicht (leer): 250 g, zum Befüllen mit Wasser oder Sand, je Fuß ca. 5 kg Sand, Pfosten-Farbe : rot / weiß, Material: Kunststoff, Pfosten-Höhe: 900 mm
Weitere Informationen:
Marke:
PERMALIGHT
Sorte:
Ketten | Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot | rot
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren, Absperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 326,33*
€ 388,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 323,00*
€ 384,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 301,79*
€ 359,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 290,39*
€ 345,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 265,11*
€ 315,48
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
35646
ab € 33,93*
Zubehör
Kroschke
19141
ab € 26,34*
Zubehör
Kroschke
KSI_47705
ab € 48,13*
Zubehör
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.