Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Schutzpfosten XXL,z.Einbeton.,gelb/schwarz,pulverbe.,Ø159mm,1300mm ü. Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5510
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     5510
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
TÜV
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
K.57 Schutzpfosten XXL,z.Einbeton.,gelb/schwarz,pulverbe.,Ø159mm,1300mm ü. Flur

K.57 Schutzpfosten XXL, zum Einbetonieren, mit hoher Warnwirkung, zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich oder als Absperrungen auf Betriebswegen z.B. bei Abgrenzungen von Fuß- und Fahrwegen, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, puverbeschichtet, Wandstärke: 4,5 mm, Durchmesser: 159 mm, Höhe: 1700 mm, davon 1300 mm über Flur
Weitere Informationen:
Sorte:
Pfosten
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,48*
€ 427,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,60*
€ 420,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,53*
€ 386,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,52*
€ 368,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,27*
€ 352,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
7398
ab € 288,49*
Sonstiges
Kroschke
11335
ab € 290,63*
Sonstiges
Kroschke
11334
ab € 298,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.