Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresprüfplakette 2023, blau, Basic Folie, selbstklebend, Ø 15mm, 1000/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5054723
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5054723
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Jahresprüfplakette 2023, blau, Basic Folie, selbstklebend, Ø 15mm, 1000/Rolle

Jahresprüfplakette 2023, für den Inneneinsatz, für die kurzzeitige Anwendung in einfachen Umgebungen, Farbe: blau, Material: selbstklebende Basic Folie, temperaturbeständig von -10 bis +50°C, Durchmesser: 15 mm, 1 Rolle = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Format:
Ø 15mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Jahresprüfplakette, Prüfplakette, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,07551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 145,03*
€ 172,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 141,81*
€ 168,75
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 126,00*
€ 149,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 120,48*
€ 143,37
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 105,22*
€ 125,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 86,49*
€ 102,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 75,51*
€ 89,86
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,41*
Zubehör
Kroschke
28431
ab € 64,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.