Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresprüfplakette 24, rot, Basic Folie, selbstklebend, Ø 30mm, 500/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5054424
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5054424
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
Jahresprüfplakette 24, rot, Basic Folie, selbstklebend, Ø 30mm, 500/Rolle

Jahresprüfplakette 24, für den Inneneinsatz, für die kurzzeitige Anwendung in einfachen Umgebungen, Farbe: rot, Material: selbstklebend Basic Folie, temperaturbeständig von -10 bis +50°C, Durchmesser: 30 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Format:
Ø 30mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Aufkleber, Prüfplaketten, Prüfaufkleber, Prüfetikett, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,09954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 98,03*
€ 116,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 96,15*
€ 114,42
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 79,88*
€ 95,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 77,67*
€ 92,43
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 69,81*
€ 83,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,83*
€ 71,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,77*
€ 59,23
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,37*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.