Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2026, gelb, Dokumentenfolie, Ø 10mm, 384/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5052626
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5052626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 10mm
Prüfplakette 2026, gelb, Dokumentenfolie, Ø 10mm, 384/Heft

Jahresprüfplakette 2026, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für denInneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 10 mm, 1 Heft = 384 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 10mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfplaketten, TÜV-Plakette, Prüfkennzeichen, Sicherheitsaufkleber, Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,51*
  
Preis gilt ab 500 Blöcke
1 Block enthält 384 Stück (ab € 0,22529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 183,38*
€ 218,22
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 181,30*
€ 215,75
pro Block
ab 3 Blöcke
€ 144,11*
€ 171,49
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 137,47*
€ 163,59
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 102,76*
€ 122,28
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 100,78*
€ 119,93
pro Block
ab 500 Blöcke
€ 86,51*
€ 102,95
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,41*
Zubehör
Kroschke
28431
ab € 64,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.