Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 26, gelb, Folie, ablösbar, Ø 20mm, 180/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5052426
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5052426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten kroschke
Prüfplakette 26, gelb, Folie, ablösbar, Ø 20mm, 180/Heft

Jahresprüfplakette 26, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien,Durchmesser: 20 mm, 1 Heft = 180 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 20mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten 20mm, Prüfplaketten, Sicherheitskennzeichnung, Wartungskennzeichen, Aufkleber, Prüfetiketten, Ronde, Tüvplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 180 Stück (ab € 0,24417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 97,02*
€ 115,45
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 96,61*
€ 114,97
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 92,58*
€ 110,17
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 73,78*
€ 87,80
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 70,42*
€ 83,80
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 52,00*
€ 61,88
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 51,43*
€ 61,20
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 43,95*
€ 52,30
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,68*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.