Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 24, rot, Folie, ablösbar, Ø 20mm, 180/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5052424
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5052424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten kroschke
Prüfplakette 24, rot, Folie, ablösbar, Ø 20mm, 180/Heft

Jahresprüfplakette 24, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Heft = 180 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 20mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten 20mm, Prüfplaketten, Sicherheitskennzeichnung, Wartungskennzeichen, Aufkleber, Prüfetiketten, Ronde, Tüvplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 180 Stück (ab € 0,2455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 97,45*
€ 115,97
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 96,61*
€ 114,97
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 93,00*
€ 110,67
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 74,12*
€ 88,20
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 70,68*
€ 84,11
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 52,19*
€ 62,11
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 51,65*
€ 61,46
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 44,19*
€ 52,59
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,68*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.