Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresprüfplakette 2025, braun, Folie, ablösbar, Ø 10mm, 1000/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5048925
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5048925
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 10mm
Jahresprüfplakette 2025, braun, Folie, ablösbar, Ø 10mm, 1000/Rolle

Jahresprüfplakette 2025, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: braun, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 10 mm, 1 Rolle = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 10mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Aufkleber, Wartungskennzeichen, Plakette, Prüfaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,63*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,07763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 289,61*
€ 344,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 283,07*
€ 336,85
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 211,20*
€ 251,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 195,29*
€ 232,40
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 126,38*
€ 150,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,06*
€ 105,98
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,63*
€ 92,38
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,58*
Zubehör
Kroschke
28431
ab € 64,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.