Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresprüfplakette 2028, violett, Folie, ablösbar, Ø 10mm, 128/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5048828
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5048828
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 10mm
Jahresprüfplakette 2028, violett, Folie, ablösbar, Ø 10mm, 128/Bogen

Jahresprüfplakette 2028, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: violett, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 10 mm, 1 Bogen = 128 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Aufkleber, Wartungskennzeichen, Plakette, Prüfaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 128 Stück (ab € 0,17024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 63,69*
€ 75,79
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 63,15*
€ 75,15
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 60,61*
€ 72,13
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 50,99*
€ 60,68
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 49,46*
€ 58,86
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 39,63*
€ 47,16
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 38,15*
€ 45,40
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 30,12*
€ 35,84
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 25,58*
€ 30,44
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,43*
Zubehör
Kroschke
28431
ab € 64,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.