Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresprüfplakette 2026, gelb, Dokumentenfolie, Ø 10mm, 128/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5048126
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5048126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 10mm
Jahresprüfplakette 2026, gelb, Dokumentenfolie, Ø 10mm, 128/Bogen

Jahresprüfplakette 2026, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für denInneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, kratz- und wischfest, Durchmesser: 10 mm, 1 Bogen = 128 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 10mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Aufkleber, Wartungskennzeichen, Jahresprüfplakette, Prüfaufkleber, Prüfetikett, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 128 Stück (ab € 0,16922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 63,60*
€ 75,68
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 62,96*
€ 74,92
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 60,52*
€ 72,02
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 50,91*
€ 60,58
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 49,15*
€ 58,49
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 39,38*
€ 46,86
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 38,14*
€ 45,39
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 30,11*
€ 35,83
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,41*
Zubehör
Kroschke
28431
ab € 64,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.