Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin 26-31, gelb, Graspapier, selbstklebend, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5046026
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5046026
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin 26-31,gelb,Graspapier,selbstkl.,Ø 30mm,18/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin 26-31, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ökologisches Graspapier, selbstklebend, Grundmaterial kompostierbar, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Durchmesser: 30 mm, 1Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Format:
Ø 30mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Nachhaltigkeit, Prüfplakette, Umwelt, Wartungskennzeichnungen, Wartungsplakette, ökologisch, ökologische Kennzeichnung, nachhaltige Kennzeichnung, umweltfreundliche Kennzeichnung, Umweltfreundlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,24889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,68*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.