Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin 25-30, gelb, ökologische Folie, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5045925
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5045925
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin 25-30,gelb,ökologische Folie,Ø 30mm,18/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin 25-30, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ökologische Folie, selbstklebend, Grundmaterial kompostierbar, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen= 18 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Nachhaltigkeit, Prüfplakette, Umwelt, Wartungskennzeichnungen, Umweltfreundlich, Wartungsplakette, nachhaltige Kennzeichnung, umweltfreundliche Kennzeichnung, ökologisch, ökologische Kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,26223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,68*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.