Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresprüfplakette 2025, braun, ökologische Folie, selbstklebend, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5045725
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5045725
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
Jahresprüfplakette 2025, braun, ökologische Folie, selbstkl., Ø 30mm, 18/Bogen

Jahresprüfplakette 2025, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: braun, Material: ökologische Folie, selbstklebend, Grundmaterial kompostierbar, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 30mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Nachhaltigkeit, Prüfplakette, Umwelt, Wartungskennzeichnungen, Umweltfreundlich, Wartungsplakette, nachhaltige Kennzeichnung, umweltfreundliche Kennzeichnung, ökologisch, ökologische Kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,26278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,74*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.