Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2028, violett, Folie, ablösbar, Ø 35mm, 60/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5045028
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5045028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten kroschke
Prüfplakette 2028, violett, Folie, ablösbar, Ø 35mm, 60/Heft

Jahresprüfplakette 2028, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: violett, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 35 mm, 1 Heft = 60 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Wartungskennzeichen, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Prüfplakette, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 60 Stück (ab € 0,29184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 39,85*
€ 47,42
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 39,39*
€ 46,87
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 37,93*
€ 45,14
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 30,20*
€ 35,94
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 29,30*
€ 34,87
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 21,80*
€ 25,94
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 21,78*
€ 25,92
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 17,51*
€ 20,84
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,67*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.