Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 25, braun, Folie, ablösbar, Ø 10mm, 384/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5043525
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5043525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 10mm
Prüfplakette 25, braun, Folie, ablösbar, Ø 10mm, 384/Heft

Jahresprüfplakette 25, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: braun, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 10 mm, 1 Heft = 384 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 10mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Aufkleber, Jahresprüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,33*
  
Preis gilt ab 500 Blöcke
1 Block enthält 384 Stück (ab € 0,22482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 182,80*
€ 217,53
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 180,09*
€ 214,31
pro Block
ab 3 Blöcke
€ 143,14*
€ 170,34
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 137,02*
€ 163,05
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 102,43*
€ 121,89
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 101,32*
€ 120,57
pro Block
ab 500 Blöcke
€ 86,33*
€ 102,73
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28431
ab € 64,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.