Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 26, gelb, Folie, ablösbar, Ø 10mm, 128/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5043026
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5043026
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 10mm
Prüfplakette 26, gelb, Folie, ablösbar, Ø 10mm, 128/Bogen

Jahresprüfplakette 26, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien,Durchmesser: 10 mm, 1 Bogen = 128 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 10mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Wartungskennzeichnungen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 128 Stück (ab € 0,17016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 63,47*
€ 75,53
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 62,35*
€ 74,20
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 60,10*
€ 71,52
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 50,56*
€ 60,17
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 49,06*
€ 58,38
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 39,31*
€ 46,78
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 38,08*
€ 45,32
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 30,06*
€ 35,77
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 25,53*
€ 30,38
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28431
ab € 64,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.