Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Container geprüft 2023, blau, Hochleistungsfolie, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5042623
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5042623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette Container geprüft 2023,blau,Hochleistungsfolie,Ø 30mm,18/Bogen

Jahresprüfplakette Container geprüft 2023, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: blau, Material: selbstklebende Hochleistungsfolie, temperaturbeständig von -40 bis +90°C, flexibel und anschmiegsam, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
blau
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Layout:
Text "geprüft"
Form:
Ronde
Material:
Hochleistungsf. m.Oberflächen.
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 30mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten kroschke, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Wartungskennzeichnungen, Prüfmarke, Prüfplakette, Jahresplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,43*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.