Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin 26-31, gelb, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 420/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5041026
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5041026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin 26-31, gelb, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 420/Heft

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin 26-31, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 15 mm, 1 Heft = 420 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 15mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Wartungskennzeichen, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,91*
  
Preis gilt ab 500 Blöcke
1 Block enthält 420 Stück (ab € 0,2355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 209,17*
€ 248,91
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 204,68*
€ 243,57
pro Block
ab 3 Blöcke
€ 164,15*
€ 195,34
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 157,79*
€ 187,77
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 117,18*
€ 139,44
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 115,52*
€ 137,47
pro Block
ab 500 Blöcke
€ 98,91*
€ 117,70
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5041024
ab € 98,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5041025
ab € 98,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5041027
ab € 98,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5041028
ab € 98,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.