Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin, 24-29, gelb, Folie, ablösbar, Ø 30mm, 500/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5040424
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5040424
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin,24-29,gelb,Folie,ablösbar,Ø 30mm,500/Rolle

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, 24-29, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Layout:
Text "nächster Prüftermin"
Form:
Ronde
Material:
ablösbare Folie
Ausführung:
Rolle
Format:
Ø 30mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Wartungskennzeichnungen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,09*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,11618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 216,27*
€ 257,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 212,16*
€ 252,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 160,86*
€ 191,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 153,73*
€ 182,94
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 99,95*
€ 118,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,78*
€ 81,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,09*
€ 69,13
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,16*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.