Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin, 24-29, gelb, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 60/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5039724
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5039724
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin, 24-29, gelb, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 60/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, 24-29, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 15 mm, 1 Bogen = 60 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Layout:
Text "nächster Prüftermin"
Form:
Ronde
Material:
ablösbare Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 15mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 15mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Sicherheitskennzeichen, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Wartungskennzeichnungen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 60 Stück (ab € 0,1805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 31,86*
€ 37,91
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 30,53*
€ 36,33
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 25,47*
€ 30,31
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,48*
Zubehör
Kroschke
28431
ab € 64,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.