Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2025 Prüfteil-Nr., gelb, Folie, ablösbar, Ø 40mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5037625
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5037625
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten kroschke
Prüfplakette 2025 Prüfteil-Nr., gelb, Folie, ablösbar, Ø 40mm, 10/Bogen

Jahresprüfplakette 2025 Prüfteil-Nr., zum Beschriften, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 40 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 40mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten d40 mm, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,50*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.