Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2023 Prüfteil-Nr., gelb, Folie, ablösbar, Ø 40mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5037623
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5037623
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten kroschke
Prüfplakette 2023 Prüfteil-Nr., gelb, Folie, ablösbar, Ø 40mm, 10/Bogen

Jahresprüfplakette 2023 Prüfteil-Nr., zum Beschriften, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 40 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Layout:
sonstige
Form:
Ronde
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 40mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten d40 mm, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Pickerl, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,20*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.