Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette n.DGUV 3 23-26, gelb/rot, Dokumentenfolie, selbstklebend, 45x25mm, 12/Bogen, DGUV


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5030723
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5030723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfplakette n.DGUV 3 23-26,gelb/rot,Dokumentenfolie,selbstkl.,45x25mm,12/Bogen

Mehrjahresprüfplakette 2023-2026 geprüft nach DGUV Vorschrift 3 und DIN VDE 0702, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb/rot, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 45 x 25 mm, 1 Bogen = 12 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Bogen
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, alle prüfplaketten, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Elektrokennzeichen, Prüfnachweis, DGUV, Pickerl, Prüfplakette, Mehrjahresplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 0,23834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,58*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.