Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette geprüft nach VDE 25-28, braun, Folie, 95x25mm, 6/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5028325
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5028325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
Prüfplakette geprüft
Kabelprüfplakette geprüft nach VDE 25-28, braun, Folie, 95x25mm, 6/Bogen

Mehrjahreskabelprüfplakette geprüft nach VDE 25-28, für Kabeldurchmesser von 5-30 mm, für den Inneneinsatz, Farbe: braun, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 95 x 25 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten kroschke, alle prüfplaketten, kabelprüfplaketten nach vde, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,42167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Bogen
ab 85 Bögen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Bogen
ab 167 Bögen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Bogen
ab 334 Bögen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,33*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.