Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette 2026, gelb, Folie, selbstklebend, 65x30mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5027526
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5027526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette 2026, gelb, Folie, selbstklebend, 65x30mm, 10/Bogen

Kabelprüfplakette 2026, beidseitig gut lesbar, exaktes Verkleben durch Perforation, ideal für Kabeldurchmesser bis 8 mm, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 65 x 30 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Bogen
ab 85 Bögen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Bogen
ab 167 Bögen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Bogen
ab 334 Bögen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,37*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.